Lame diamantate
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
Seghe
Lame diamantate
8V796446
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
Klingspor Diamond blade DT 612 A Diamond 500X3,7X25,4
Aggiungi come preferito
Numero articolo
8V796446
Applicazione
Taglio
Spessore (mm)
3.7
Diametro del disco (mm)
500
Adatto per asfalto
SÌ
Ruota diamantata
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Applicazione
Taglio
Spessore (mm)
3.7
Diametro del disco (mm)
500
Adatto per asfalto
SÌ
Ruota diamantata
SÌ
Diametro del foro
25.4
Tipo di particelle
Altro
Larghezza del segmento (mm)
3.7
Altezza del segmento (mm)
10
Segmentazione
Dentato
Numero di segmenti
30
Marchio
Klingspor
Model
DT 612 A Supra
Type
Diamond Cutting Disc
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Advantages: High cutting speed combined with excellent service life - Protective segments to shield the core - Specially designed for applications on asphalt - Also suitable for use on electric joint cutters
Numeri di articolo
Numero articolo
8V796446
EAN
4014855248551
UBB
500695715242
UNSPSC
31390000
Nr articolo produttore
330079