text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamond blade DT 612 A Diamond 350X3,2X25,4

Numero articolo 5N013030
Applicazione Taglio
Spessore (mm) 3.2
Diametro del disco (mm) 350
Adatto per asfalto
Ruota diamantata

Specifiche

Applicazione Taglio
Spessore (mm) 3.2
Diametro del disco (mm) 350
Adatto per asfalto
Ruota diamantata
Diametro del foro 25.4
Tipo di particelle Altro
Larghezza del segmento (mm) 3.2
Altezza del segmento (mm) 10
Segmentazione Dentato
Numero di segmenti 21
Marchio Klingspor
Model DT 612 A Supra
Type Diamond Cutting Disc

Descrizione

Advantages: High cutting speed combined with excellent service life - Protective segments to shield the core - Specially designed for applications on asphalt - Also suitable for use on electric joint cutters

Numeri di articolo

Numero articolo 5N013030
EAN 4014855248520
UBB 500695714666
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  330076
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.