Lame diamantate
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
Seghe
Lame diamantate
4P482216
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
Klingspor Diamond blade DT 602 B Diamond 450X3,7X25,4
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
4P482216
Applicazione
Taglio
Spessore (mm)
3.7
Numero massimo di giri (1/min)
4300
Diametro del disco (mm)
450
Adatto per calcestruzzo
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Applicazione
Taglio
Spessore (mm)
3.7
Numero massimo di giri (1/min)
4300
Diametro del disco (mm)
450
Adatto per calcestruzzo
SÌ
Adatto per calcestruzzo/pietra
SÌ
Ruota diamantata
SÌ
Diametro del foro
25.4
Tipo di particelle
Altro
Larghezza del segmento (mm)
3.7
Altezza del segmento (mm)
9
Segmentazione
Dentato
Numero di segmenti
26
Model
DT 602 B Supra
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Advantages: First-rate cutting performance - Fast cutting speed - Particularly well suited for concrete with medium reinforcement - Also suitable for use on electric joint cutters
Numeri di articolo
Numero articolo
4P482216
EAN
4014855217274
UBB
500636775255
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
325136
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare