Lame diamantate
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
Seghe
Lame diamantate
3U172229
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
Klingspor Diamond blade DT 602 B Diamond 300X2,8X25,4
Aggiungi come preferito
Numero articolo
3U172229
Applicazione
Taglio
Spessore (mm)
2.8
Numero massimo di giri (1/min)
6400
Diametro del disco (mm)
300
Adatto per calcestruzzo
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Applicazione
Taglio
Spessore (mm)
2.8
Numero massimo di giri (1/min)
6400
Diametro del disco (mm)
300
Adatto per calcestruzzo
SÌ
Adatto per calcestruzzo/pietra
SÌ
Ruota diamantata
SÌ
Diametro del foro
25.4
Tipo di particelle
Altro
Larghezza del segmento (mm)
2.8
Altezza del segmento (mm)
9
Segmentazione
Dentato
Numero di segmenti
18
Marchio
Klingspor
Model
DT 602 B Supra
Type
Diamond Cutting Disc
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Advantages: First-rate cutting performance - Fast cutting speed - Particularly well suited for concrete with medium reinforcement - Also suitable for use on electric joint cutters
Numeri di articolo
Numero articolo
3U172229
EAN
4014855216475
UBB
500636764853
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
325056