text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamond blade DT 602 A Diamond 450X3,7X25,4

Numero articolo 4L167420
Applicazione Taglio
Spessore (mm) 3.7
Numero massimo di giri (1/min) 4300
Diametro del disco (mm) 450
Adatto per asfalto

Specifiche

Applicazione Taglio
Spessore (mm) 3.7
Numero massimo di giri (1/min) 4300
Diametro del disco (mm) 450
Adatto per asfalto
Adatto per pietra naturale
Ruota diamantata
Diametro del foro 25.4
Tipo di particelle Altro
Larghezza del segmento (mm) 3.7
Altezza del segmento (mm) 10
Segmentazione Dentato
Numero di segmenti 28
Marchio Klingspor
Model DT 602 A Supra
Type Diamond Cutting Disc

Descrizione

Advantages: First-rate cutting performance - Protective segments to guard the blade - Great price-performance ratio - Specially engineered for applications on asphalt - Also suitable for use on electric joint cutters

Numeri di articolo

Numero articolo 4L167420
EAN 4014855217199
UBB 500636774001
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  325128
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.