Food & Dairy machine building
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
Lame diamantate
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
Seghe
Lame diamantate
6E403217
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
Klingspor Diamond blade DT 602 A Diamond 300X2,8X25,4
Aggiungi come preferito
Numero articolo
6E403217
Applicazione
Taglio
Spessore (mm)
2.8
Numero massimo di giri (1/min)
6400
Diametro del disco (mm)
300
Adatto per asfalto
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Applicazione
Taglio
Spessore (mm)
2.8
Numero massimo di giri (1/min)
6400
Diametro del disco (mm)
300
Adatto per asfalto
SÌ
Adatto per pietra naturale
SÌ
Ruota diamantata
SÌ
Diametro del foro
25.4
Tipo di particelle
Altro
Larghezza del segmento (mm)
2.8
Altezza del segmento (mm)
10
Segmentazione
Dentato
Numero di segmenti
18
Marchio
Klingspor
Model
DT 602 A Supra
Type
Diamond Cutting Disc
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Advantages: First-rate cutting performance - Protective segments to guard the blade - Great price-performance ratio - Specially engineered for applications on asphalt - Also suitable for use on electric joint cutters
Numeri di articolo
Numero articolo
6E403217
EAN
4014855216512
UBB
500636765272
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
325060