text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamond blade DT 602 A Diamond 300X2,8X20

Numero articolo 4Q233150
Applicazione Taglio
Spessore (mm) 2.8
Numero massimo di giri (1/min) 6400
Diametro del disco (mm) 300
Adatto per asfalto

Specifiche

Applicazione Taglio
Spessore (mm) 2.8
Numero massimo di giri (1/min) 6400
Diametro del disco (mm) 300
Adatto per asfalto
Adatto per pietra naturale
Ruota diamantata
Diametro del foro 20
Tipo di particelle Altro
Larghezza del segmento (mm) 2.8
Altezza del segmento (mm) 10
Segmentazione Dentato
Numero di segmenti 18
Model DT 602 A Supra

Descrizione

Advantages: First-rate cutting performance - Protective segments to guard the blade - Great price-performance ratio - Specially engineered for applications on asphalt - Also suitable for use on electric joint cutters

Numeri di articolo

Numero articolo 4Q233150
EAN 4014855224715
UBB 500636812207
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  327025
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.