Lame diamantate
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
Seghe
Lame diamantate
2K042976
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
Klingspor Diamond blade DT 600 U Diamond 500X3,6X25,4
Aggiungi come preferito
Numero articolo
2K042976
Applicazione
Taglio
Spessore (mm)
3.6
Numero massimo di giri (1/min)
3900
Diametro del disco (mm)
500
Adatto per calcestruzzo
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Applicazione
Taglio
Spessore (mm)
3.6
Numero massimo di giri (1/min)
3900
Diametro del disco (mm)
500
Adatto per calcestruzzo
SÌ
Adatto per calcestruzzo/pietra
SÌ
Ruota diamantata
SÌ
Diametro del foro
25.4
Tipo di particelle
Altro
Larghezza del segmento (mm)
3.6
Altezza del segmento (mm)
10
Segmentazione
Dentato
Numero di segmenti
54
Marchio
Klingspor
Model
DT 600 U Supra
Type
Diamond Cutting Disc
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Advantages: High cutting performance - Long service life thanks to the use of premium-grade raw materials and diamonds - Clean cutting edges - Effortless cutting thanks to short serrated segments
Numeri di articolo
Numero articolo
2K042976
EAN
4014855217946
UBB
500636783416
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
325203