text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamond blade DT 600 U Diamond 450X3,6X30

Numero articolo 2I947773
Applicazione Taglio
Spessore (mm) 3.6
Numero massimo di giri (1/min) 4300
Diametro del disco (mm) 450
Adatto per calcestruzzo

Specifiche

Applicazione Taglio
Spessore (mm) 3.6
Numero massimo di giri (1/min) 4300
Diametro del disco (mm) 450
Adatto per calcestruzzo
Adatto per calcestruzzo/pietra
Ruota diamantata
Diametro del foro 30
Tipo di particelle Altro
Larghezza del segmento (mm) 3.6
Altezza del segmento (mm) 10
Segmentazione Dentato
Numero di segmenti 48
Marchio Klingspor
Model DT 600 U Supra
Type Diamond Cutting Disc

Descrizione

Advantages: High cutting performance - Long service life thanks to the use of premium-grade raw materials and diamonds - Clean cutting edges - Effortless cutting thanks to short serrated segments

Numeri di articolo

Numero articolo 2I947773
EAN 4014855217915
UBB 500636782830
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  325200
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.