text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamond blade DT 600 U Diamond 300X2,8X20

Numero articolo 1V255259
Applicazione Taglio
Spessore (mm) 2.8
Numero massimo di giri (1/min) 6400
Diametro del disco (mm) 300
Adatto per calcestruzzo

Specifiche

Applicazione Taglio
Spessore (mm) 2.8
Numero massimo di giri (1/min) 6400
Diametro del disco (mm) 300
Adatto per calcestruzzo
Adatto per calcestruzzo/pietra
Ruota diamantata
Diametro del foro 20
Tipo di particelle Altro
Larghezza del segmento (mm) 2.8
Altezza del segmento (mm) 10
Segmentazione Dentato
Numero di segmenti 24
Model DT 600 U Supra

Descrizione

Advantages: High cutting performance - Long service life thanks to the use of premium-grade raw materials and diamonds - Clean cutting edges - Effortless cutting thanks to short serrated segments

Numeri di articolo

Numero articolo 1V255259
EAN 4014855217748
UBB 500636780693
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  325183
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.