Lame diamantate
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
Seghe
Lame diamantate
2S065072
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
Klingspor Diamond blade DT 600 U Diamond 150X2,4X22,23
Aggiungi come preferito
Numero articolo
2S065072
Applicazione
Taglio
Spessore (mm)
2.4
Numero massimo di giri (1/min)
10200
Diametro del disco (mm)
150
Adatto per calcestruzzo
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Applicazione
Taglio
Spessore (mm)
2.4
Numero massimo di giri (1/min)
10200
Diametro del disco (mm)
150
Adatto per calcestruzzo
SÌ
Adatto per calcestruzzo/pietra
SÌ
Ruota diamantata
SÌ
Diametro del foro
22.23
Tipo di particelle
Altro
Larghezza del segmento (mm)
2.4
Altezza del segmento (mm)
9
Segmentazione
Dentato
Numero di segmenti
18
Marchio
Klingspor
Model
DT 600 U Supra
Type
Diamond Cutting Disc
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Advantages: Suitable for a various range of applications - First-rate cutting performance - Exceptional service life thanks to the use of premium grade raw materials and diamonds - Clean cutting edges
Numeri di articolo
Numero articolo
2S065072
EAN
4014855219193
UBB
500636760224
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
322632