Lame diamantate
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
Seghe
Lame diamantate
2K034390
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
Klingspor Diamond blade DT 600 U Diamond 100X2,4X16
Aggiungi come preferito
Numero articolo
2K034390
Applicazione
Taglio
Spessore (mm)
2.4
Numero massimo di giri (1/min)
15300
Diametro del disco (mm)
100
Adatto per calcestruzzo
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Applicazione
Taglio
Spessore (mm)
2.4
Numero massimo di giri (1/min)
15300
Diametro del disco (mm)
100
Adatto per calcestruzzo
SÌ
Adatto per calcestruzzo/pietra
SÌ
Adatto per calcestruzzo armato
SÌ
Adatto per mattoni in silicato di calcio
SÌ
Ruota diamantata
SÌ
Diametro del foro
16
Larghezza del segmento (mm)
20
Altezza del segmento (mm)
9
Segmentazione
Dentato
Numero di segmenti
11
Marchio
Klingspor
Model
DT 600 U Supra
Type
Diamond Cutting Disc
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Advantages: Suitable for a various range of applications - First-rate cutting performance - Exceptional service life thanks to the use of premium grade raw materials and diamonds - Clean cutting edges
Numeri di articolo
Numero articolo
2K034390
EAN
4014855216260
UBB
500636761057
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
325025