text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamond blade DT 600 F Diamond 350X2X30

Numero articolo 6W385198
Applicazione Taglio
Spessore (mm) 2
Numero massimo di giri (1/min) 5500
Diametro del disco (mm) 350
Ruota diamantata

Specifiche

Applicazione Taglio
Spessore (mm) 2
Numero massimo di giri (1/min) 5500
Diametro del disco (mm) 350
Ruota diamantata
Diametro del foro 30
Tipo di particelle Altro
Larghezza del segmento (mm) 2
Altezza del segmento (mm) 7
Segmentazione Dentato
Marchio Klingspor
Model DT 600 F Supra
Type Diamond Cutting Disc

Descrizione

Advantages: Professional wheel for tiles and feldspar - Continuous rim for clean and nick-free edges - Reduction ring from 30 mm to 25,4 mm included

Numeri di articolo

Numero articolo 6W385198
EAN 4014855218622
UBB 500636791252
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  325376
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.