Lame diamantate
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
Seghe
Lame diamantate
5O523395
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
Klingspor Diamond blade DT 600 F Diamond 200X1,9X30
Aggiungi come preferito
Numero articolo
5O523395
Applicazione
Taglio
Spessore (mm)
1.9
Numero massimo di giri (1/min)
7600
Diametro del disco (mm)
200
Ruota diamantata
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Applicazione
Taglio
Spessore (mm)
1.9
Numero massimo di giri (1/min)
7600
Diametro del disco (mm)
200
Ruota diamantata
SÌ
Diametro del foro
30
Tipo di particelle
Altro
Larghezza del segmento (mm)
1.9
Altezza del segmento (mm)
7
Segmentazione
Dentato
Marchio
Klingspor
Model
DT 600 F Supra
Type
Diamond Cutting Disc
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Advantages: Professional wheel for tiles and feldspar - Continuous rim for clean and nick-free edges - Reduction ring from 30 mm to 25,4 mm included
Numeri di articolo
Numero articolo
5O523395
EAN
4014855218592
UBB
500636790676
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
325373