Lame diamantate
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
Seghe
Lame diamantate
3J130954
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
Klingspor Diamond blade DT 350 U Diamond 300X2,8X20
Aggiungi come preferito
Numero articolo
3J130954
Applicazione
Taglio
Spessore (mm)
2.8
Diametro del disco (mm)
300
Ruota diamantata
SÌ
Diametro del foro
20
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Applicazione
Taglio
Spessore (mm)
2.8
Diametro del disco (mm)
300
Ruota diamantata
SÌ
Diametro del foro
20
Tipo di particelle
Altro
Larghezza del segmento (mm)
2.8
Altezza del segmento (mm)
10
Segmentazione
Altro
Numero di segmenti
21
Marchio
Klingspor
Model
DT 350 U Extra
Type
Diamond Cutting Disc
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Advantages: Product with laser-welded standard segments for universal use on general construction materials - Smooth, fast and low-vibration cutting with unmatched service life - Optimum price-performance ratio
Numeri di articolo
Numero articolo
3J130954
EAN
4014855290758
UBB
500695752443
UNSPSC
31390000
Nr articolo produttore
336223