text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamond blade DT 350 U Diamond 230X2,6X22,23

Numero articolo 4S559344
Applicazione Taglio
Spessore (mm) 2.6
Diametro del disco (mm) 230
Ruota diamantata
Diametro del foro 22.2

Specifiche

Applicazione Taglio
Spessore (mm) 2.6
Diametro del disco (mm) 230
Ruota diamantata
Diametro del foro 22.2
Tipo di particelle Altro
Larghezza del segmento (mm) 2.6
Altezza del segmento (mm) 10
Segmentazione Altro
Numero di segmenti 15
Marchio Klingspor
Model DT 350 U Extra
Type Diamond Cutting Disc

Descrizione

Advantages: Product with laser-welded standard segments for universal use on general construction material - Smooth, fast and low-vibration cutting with unmatched service life - Optimum price-performance ratio

Numeri di articolo

Numero articolo 4S559344
EAN 4014855290710
UBB 500695751601
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  336219
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.