Lame diamantate
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
Seghe
Lame diamantate
7Y472733
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
Klingspor Diamond blade DT 350 U Diamond 180X2,6X22,23
Aggiungi come preferito
Numero articolo
7Y472733
Spessore (mm)
2.6
Diametro del disco (mm)
180
Ruota diamantata
SÌ
Diametro del foro
22.2
Larghezza del segmento (mm)
42
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Spessore (mm)
2.6
Diametro del disco (mm)
180
Ruota diamantata
SÌ
Diametro del foro
22.2
Larghezza del segmento (mm)
42
Altezza del segmento (mm)
10
Segmentazione
Dentato
Numero di segmenti
11
Marchio
Klingspor
Model
DT 350 U Extra
Type
Diamond Cutting Disc
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Advantages: Product with laser-welded standard segments for universal use on general construction material - Smooth, fast and low-vibration cutting with unmatched service life - Optimum price-performance ratio
Numeri di articolo
Numero articolo
7Y472733
EAN
4014855290703
UBB
500695751452
UNSPSC
31390000
Nr articolo produttore
336216