Lame diamantate
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Mecanizado
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Mecanizado
Seghe
Lame diamantate
2N662273
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
Klingspor Diamond blade DT 350 U Diamond 125X2,4X22,23
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
2N662273
Spessore (mm)
2.4
Diametro del disco (mm)
125
Ruota diamantata
SÌ
Diametro del foro
22.2
Larghezza del segmento (mm)
33
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Spessore (mm)
2.4
Diametro del disco (mm)
125
Ruota diamantata
SÌ
Diametro del foro
22.2
Larghezza del segmento (mm)
33
Altezza del segmento (mm)
10
Segmentazione
Dentato
Numero di segmenti
9
Marchio
Klingspor
Codice merceologico
68042100
Model
DT 350 U Extra
Type
Diamond Cutting Disc
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Advantages: Product with laser-welded standard segments for universal use on general construction material - Smooth, fast and low-vibration cutting with unmatched service life - Optimum price-performance ratio
Numeri di articolo
Numero articolo
2N662273
EAN
4014855290697
UBB
500695751296
UNSPSC
31390000
Nr articolo produttore
336215