Lame diamantate
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
Seghe
Lame diamantate
4H623427
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
Klingspor Diamond blade DT 350 U Diamond 115X2,4X22,23
Aggiungi come preferito
Numero articolo
4H623427
Applicazione
Taglio
Spessore (mm)
2.4
Diametro del disco (mm)
115
Ruota diamantata
SÌ
Diametro del foro
22.2
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Applicazione
Taglio
Spessore (mm)
2.4
Diametro del disco (mm)
115
Ruota diamantata
SÌ
Diametro del foro
22.2
Tipo di particelle
Altro
Larghezza del segmento (mm)
2.4
Altezza del segmento (mm)
10
Segmentazione
Altro
Numero di segmenti
8
Marchio
Klingspor
Model
DT 350 U Extra
Type
Diamond Cutting Disc
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Advantages: Product with laser-welded standard segments for universal use on general construction material - Smooth, fast and low-vibration cutting with unmatched service life - Optimum price-performance ratio
Numeri di articolo
Numero articolo
4H623427
EAN
4014855290680
UBB
500695751031
UNSPSC
31390000
Nr articolo produttore
336214