text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamond blade DT 350 AB Diamond 350X3,2X25,4

Numero articolo 5K268064
Applicazione Taglio
Spessore (mm) 3.2
Diametro del disco (mm) 350
Adatto per asfalto
Adatto per calcestruzzo

Specifiche

Applicazione Taglio
Spessore (mm) 3.2
Diametro del disco (mm) 350
Adatto per asfalto
Adatto per calcestruzzo
Adatto per calcestruzzo/pietra
Ruota diamantata
Diametro del foro 25.4
Tipo di particelle Altro
Larghezza del segmento (mm) 3.2
Altezza del segmento (mm) 12
Segmentazione Dentato
Numero di segmenti 21
Model DT 350 AB Extra CEVOLUTION

Descrizione

Advantages: Multi-purpose product for all repairs on asphalt and concrete thanks to laser-welded block segments, turbo segments and slanted protective segments - Can be used on gasoline-powered cutters and joint cutters with up to 10 kW

Numeri di articolo

Numero articolo 5K268064
EAN 4014855320042
UBB 500695770676
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  340240
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.