text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamond blade DT 350 AB Diamond 300X2,8X25,4

Numero articolo 1F822862
Applicazione Taglio
Spessore (mm) 2.8
Diametro del disco (mm) 300
Adatto per asfalto
Adatto per calcestruzzo

Specifiche

Applicazione Taglio
Spessore (mm) 2.8
Diametro del disco (mm) 300
Adatto per asfalto
Adatto per calcestruzzo
Adatto per calcestruzzo/pietra
Ruota diamantata
Diametro del foro 25.4
Tipo di particelle Altro
Larghezza del segmento (mm) 2.8
Altezza del segmento (mm) 12
Segmentazione Dentato
Numero di segmenti 18
Marchio Klingspor
Codice merceologico 68042100
Model DT 350 AB Extra CEVOLUTION
Type Diamond Cutting Disc

Descrizione

Advantages: Multi-purpose product for all repairs on asphalt and concrete thanks to laser-welded block segments, turbo segments and slanted protective segments - Can be used on gasoline-powered cutters and joint cutters with up to 10 kW

Numeri di articolo

Numero articolo 1F822862
EAN 4014855319978
UBB 500695770833
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  340241
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.