Lame diamantate
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
Seghe
Lame diamantate
5M187133
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
Klingspor Diamond blade DT 350 A Diamond 450X3,7X25,4
Aggiungi come preferito
Numero articolo
5M187133
Applicazione
Taglio
Spessore (mm)
3.7
Diametro del disco (mm)
450
Adatto per asfalto
SÌ
Ruota diamantata
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Applicazione
Taglio
Spessore (mm)
3.7
Diametro del disco (mm)
450
Adatto per asfalto
SÌ
Ruota diamantata
SÌ
Diametro del foro
25.4
Tipo di particelle
Altro
Larghezza del segmento (mm)
3.7
Altezza del segmento (mm)
10
Segmentazione
Dentato
Numero di segmenti
28
Marchio
Klingspor
Model
DT 350 A Extra
Type
Diamond Cutting Disc
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Advantages: Diamond cutting blade for general repairs with an outstanding price-performance ratio - Specially engineered for applications on asphalt - Inclined protective segments prevent the premature wearing of the welds which can lead to segment loss on standard blades
Numeri di articolo
Numero articolo
5M187133
EAN
4014855301294
UBB
500695755826
UNSPSC
31390000
Nr articolo produttore
337734