Lame diamantate
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
Seghe
Lame diamantate
3Y167067
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
Klingspor Diamond blade DT 350 A Diamond 350X3,2X25,4
Aggiungi come preferito
Numero articolo
3Y167067
Applicazione
Taglio
Spessore (mm)
3.2
Diametro del disco (mm)
350
Adatto per asfalto
SÌ
Ruota diamantata
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Applicazione
Taglio
Spessore (mm)
3.2
Diametro del disco (mm)
350
Adatto per asfalto
SÌ
Ruota diamantata
SÌ
Diametro del foro
25.4
Tipo di particelle
Altro
Larghezza del segmento (mm)
3.2
Altezza del segmento (mm)
10
Segmentazione
Dentato
Numero di segmenti
21
Marchio
Klingspor
Model
DT 350 A Extra
Type
Diamond Cutting Disc
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Advantages: Diamond cutting blade for general repairs with an outstanding price-performance ratio - Specially engineered for applications on asphalt - Inclined protective segments prevent the premature wearing of the welds which can lead to segment loss on standard blades
Numeri di articolo
Numero articolo
3Y167067
EAN
4014855301270
UBB
500695755099
UNSPSC
31390000
Nr articolo produttore
337730