text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamond blade DT 350 A Diamond 300X2,8X25,4

Numero articolo 1J851687
Applicazione Taglio
Spessore (mm) 2.8
Diametro del disco (mm) 300
Adatto per asfalto
Ruota diamantata

Specifiche

Applicazione Taglio
Spessore (mm) 2.8
Diametro del disco (mm) 300
Adatto per asfalto
Ruota diamantata
Diametro del foro 25.4
Tipo di particelle Altro
Larghezza del segmento (mm) 2.8
Altezza del segmento (mm) 10
Segmentazione Dentato
Numero di segmenti 18
Marchio Klingspor
Model DT 350 A Extra
Type Diamond Cutting Disc

Descrizione

Advantages: Diamond cutting blade for general repairs with an outstanding price-performance ratio - Specially engineered for applications on asphalt - Inclined protective segments prevent the premature wearing of the welds which can lead to segment loss on standard blades

Numeri di articolo

Numero articolo 1J851687
EAN 4014855301263
UBB 500695754837
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  337729
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.