text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamond blade DT 350 A Diamond 300X2,8X20

Numero articolo 8E534339
Applicazione Taglio
Spessore (mm) 2.8
Diametro del disco (mm) 300
Adatto per asfalto
Ruota diamantata

Specifiche

Applicazione Taglio
Spessore (mm) 2.8
Diametro del disco (mm) 300
Adatto per asfalto
Ruota diamantata
Diametro del foro 20
Tipo di particelle Altro
Larghezza del segmento (mm) 2.8
Altezza del segmento (mm) 10
Segmentazione Dentato
Numero di segmenti 18
Model DT 350 A Extra

Descrizione

Advantages: Diamond cutting blade for general repairs with an outstanding price-performance ratio - Specially engineered for applications on asphalt - Inclined protective segments prevent the premature wearing of the welds which can lead to segment loss on standard blades

Numeri di articolo

Numero articolo 8E534339
EAN 4014855301317
UBB 500695755255
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  337731
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.