Lame diamantate
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Mecanizado
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Mecanizado
Seghe
Lame diamantate
8A203168
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
Klingspor Diamond blade DT 300 U Diamond 350X2,8X25,4
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
8A203168
Applicazione
Taglio
Spessore (mm)
2.8
Numero massimo di giri (1/min)
5500
Diametro del disco (mm)
350
Ruota diamantata
SÌ
Diametro del foro
25.4
Tipo di particelle
Altro
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Applicazione
Taglio
Spessore (mm)
2.8
Numero massimo di giri (1/min)
5500
Diametro del disco (mm)
350
Ruota diamantata
SÌ
Diametro del foro
25.4
Tipo di particelle
Altro
Larghezza del segmento (mm)
2.8
Altezza del segmento (mm)
7
Segmentazione
Dentato
Numero di segmenti
20
Marchio
Klingspor
Codice merceologico
68042100
Model
DT 300 U Extra
Type
Diamond Cutting Disc
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
8A203168
EAN
4014855218363
UBB
500636786062
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
325350