Lame diamantate
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
Seghe
Lame diamantate
4X036398
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
Klingspor Diamond blade DT 300 U Diamond 300X2,8X30
Aggiungi come preferito
Numero articolo
4X036398
Applicazione
Taglio
Spessore (mm)
2.8
Numero massimo di giri (1/min)
6400
Diametro del disco (mm)
300
Ruota diamantata
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Applicazione
Taglio
Spessore (mm)
2.8
Numero massimo di giri (1/min)
6400
Diametro del disco (mm)
300
Ruota diamantata
SÌ
Diametro del foro
30
Tipo di particelle
Altro
Larghezza del segmento (mm)
2.8
Altezza del segmento (mm)
7
Segmentazione
Dentato
Numero di segmenti
17
Marchio
Klingspor
Model
DT 300 U Extra
Type
Diamond Cutting Disc
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Advantages: Product for universal use on general construction material - Excellent cutting performance - Great price-performance ratio
Numeri di articolo
Numero articolo
4X036398
EAN
4014855218370
UBB
500636786229
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
325351