Lame diamantate
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
Seghe
Lame diamantate
1Y174213
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
Klingspor Diamond blade DT 300 U Diamond 125X1,6X22,23
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
1Y174213
Applicazione
Taglio
Spessore (mm)
1.6
Numero massimo di giri (1/min)
12200
Diametro del disco (mm)
125
Ruota diamantata
SÌ
Diametro del foro
22.2
Larghezza del segmento (mm)
36.4
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Applicazione
Taglio
Spessore (mm)
1.6
Numero massimo di giri (1/min)
12200
Diametro del disco (mm)
125
Ruota diamantata
SÌ
Diametro del foro
22.2
Larghezza del segmento (mm)
36.4
Altezza del segmento (mm)
7
Segmentazione
Dentato
Numero di segmenti
9
Model
DT 300 U Extra
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
1Y174213
EAN
4014855218325
UBB
500636785239
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
325346
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare