text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamond blade DN 600 U Diamond 125X10X22,23

Numero articolo 0V298410
Applicazione Taglio
Spessore (mm) 10
Diametro del disco (mm) 125
Adatto per mattoni
Adatto per pietra naturale

Specifiche

Applicazione Taglio
Spessore (mm) 10
Diametro del disco (mm) 125
Adatto per mattoni
Adatto per pietra naturale
Ruota diamantata
Diametro del foro 22.2
Tipo di particelle Altro
Larghezza del segmento (mm) 10
Altezza del segmento (mm) 7
Segmentazione Dentato
Numero di segmenti 10
Marchio Klingspor
Codice merceologico 68042100
Model DN 600 U Supra
Type Diamond Cutting Disc

Descrizione

Advantages: Special broaching wheel with robust design for removing mortar from bricks, natural stones and clinker facades - Specially designed hammer segments - Optimum protection of the steel core

Numeri di articolo

Numero articolo 0V298410
EAN 4014855252893
UBB 500695720432
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  330664
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.