Lame diamantate
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
Seghe
Lame diamantate
0K328720
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
Klingspor Diamond blade DN 600 U Diamond 115X8X22,23
Aggiungi come preferito
Numero articolo
0K328720
Applicazione
Taglio
Spessore (mm)
8
Diametro del disco (mm)
115
Adatto per mattoni
SÌ
Adatto per pietra naturale
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Applicazione
Taglio
Spessore (mm)
8
Diametro del disco (mm)
115
Adatto per mattoni
SÌ
Adatto per pietra naturale
SÌ
Ruota diamantata
SÌ
Diametro del foro
22.2
Tipo di particelle
Altro
Larghezza del segmento (mm)
8
Altezza del segmento (mm)
7
Segmentazione
Dentato
Numero di segmenti
9
Marchio
Klingspor
Model
DN 600 U Supra
Type
Diamond Cutting Disc
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Advantages: Special broaching wheel with robust design for removing mortar from bricks, natural stones and clinker facades - Specially designed hammer segments - Optimum protection of the steel core
Numeri di articolo
Numero articolo
0K328720
EAN
4014855252862
UBB
500695719871
UNSPSC
31390000
Nr articolo produttore
330658