text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamond blade DN 600 U Diamond 115X6X22,23

Numero articolo 8T030837
Applicazione Taglio
Spessore (mm) 6
Diametro del disco (mm) 115
Adatto per mattoni
Adatto per pietra naturale

Specifiche

Applicazione Taglio
Spessore (mm) 6
Diametro del disco (mm) 115
Adatto per mattoni
Adatto per pietra naturale
Ruota diamantata
Diametro del foro 22.2
Tipo di particelle Altro
Larghezza del segmento (mm) 6
Altezza del segmento (mm) 7
Segmentazione Dentato
Numero di segmenti 9
Marchio Klingspor
Model DN 600 U Supra
Type Diamond Cutting Disc

Descrizione

Advantages: Special broaching wheel with robust design for removing mortar from bricks, natural stones and clinker facades - Specially designed hammer segments - Optimum protection of the steel core

Numeri di articolo

Numero articolo 8T030837
EAN 4014855252848
UBB 500695719467
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  330631
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.