text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamond blade DN 600 U Diamond 115X4,5X22,23

Numero articolo 9E849835
Applicazione Taglio
Spessore (mm) 4.5
Numero massimo di giri (1/min) 13300
Diametro del disco (mm) 115
Adatto per mattoni

Specifiche

Applicazione Taglio
Spessore (mm) 4.5
Numero massimo di giri (1/min) 13300
Diametro del disco (mm) 115
Adatto per mattoni
Adatto per pietra naturale
Ruota diamantata
Diametro del foro 22.23
Tipo di particelle Altro
Larghezza del segmento (mm) 4.5
Altezza del segmento (mm) 7
Segmentazione Dentato
Numero di segmenti 9
Model DN 600 U Supra

Descrizione

Advantages: Special broaching wheel with robust design for removing mortar from bricks, natural stones and clinker facades - Specially designed hammer segments - Optimum protection of the steel core

Numeri di articolo

Numero articolo 9E849835
EAN 4014855218660
UBB 500636792086
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  325380
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.