Frese
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
Fresatura
Frese
3Y551535
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
Klingspor Carbide burr HF 100 L Carbide 9,6X30X6
Aggiungi come preferito
Numero articolo
3Y551535
Forma della testa
Cono a punta sferica
Lunghezza totale (mm)
76
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza di lavoro (mm)
30
Dentatura
Acciaio a taglio speciale
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Forma della testa
Cono a punta sferica
Lunghezza totale (mm)
76
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza di lavoro (mm)
30
Dentatura
Acciaio a taglio speciale
Materiale di taglio
HM
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
9.6
Forma della testa secondo DIN 8032
KEL
Marchio
Klingspor
Model
HF 100 L
Type
Carbide Burr
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Properties: Conical round-nosed burr - Designation in accordance with DIN 8032: KEL Advantages: For difficult-to-access areas
Numeri di articolo
Numero articolo
3Y551535
EAN
4014855276752
UBB
500695747674
UNSPSC
31390000
Nr articolo produttore
334172