text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Carbide burr HF 100 L Carbide 8X25,4X6

Numero articolo 0W706414
Forma della testa Cono a punta sferica
Lunghezza totale (mm) 70
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 25.4
Dentatura Taglio speciale INOX

Specifiche

Forma della testa Cono a punta sferica
Lunghezza totale (mm) 70
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 25.4
Dentatura Taglio speciale INOX
Materiale di taglio HM
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 8
Forma della testa secondo DIN 8032 KEL
Marchio Klingspor
Model HF 100 L
Type Carbide Burr

Descrizione

Properties: Conical round-nosed burr - Designation in accordance with DIN 8032: KEL Advantages: For difficult-to-access areas

Numeri di articolo

Numero articolo 0W706414
EAN 4014855276745
UBB 500695747427
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  334171
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.