text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Carbide burr HF 100 L Carbide 12,7X32X6

Numero articolo 6T483741
Forma della testa Cono a punta sferica
Lunghezza totale (mm) 77
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 32
Dentatura Taglio speciale INOX

Specifiche

Forma della testa Cono a punta sferica
Lunghezza totale (mm) 77
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 32
Dentatura Taglio speciale INOX
Materiale di taglio HM
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 12.7
Forma della testa secondo DIN 8032 KEL
Marchio Klingspor
Model HF 100 L
Type Carbide Burr

Descrizione

Properties: Conical round-nosed burr - Designation in accordance with DIN 8032: KEL Advantages: For difficult-to-access areas

Numeri di articolo

Numero articolo 6T483741
EAN 4014855276776
UBB 500695748094
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  334174
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.