Frese
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
Fresatura
Frese
2E977228
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
Klingspor Carbide burr HF 100 L Carbide 10X20X6
Aggiungi come preferito
Numero articolo
2E977228
Forma della testa
Cono a punta sferica
Lunghezza totale (mm)
65
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza di lavoro (mm)
20
Dentatura
Taglio speciale INOX
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Forma della testa
Cono a punta sferica
Lunghezza totale (mm)
65
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza di lavoro (mm)
20
Dentatura
Taglio speciale INOX
Materiale di taglio
HM
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
10
Forma della testa secondo DIN 8032
KEL
Marchio
Klingspor
Model
HF 100 L
Type
Carbide Burr
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Properties: Conical round-nosed burr - Designation in accordance with DIN 8032: KEL Advantages: For difficult-to-access areas
Numeri di articolo
Numero articolo
2E977228
EAN
4014855276943
UBB
500695748250
UNSPSC
31390000
Nr articolo produttore
334204