text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Carbide burr HF 100 H Carbide 12,7X32X6

Numero articolo 1M735771
Forma della testa A forma di fiamma
Lunghezza totale (mm) 77
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 32
Dentatura Taglio speciale INOX

Specifiche

Forma della testa A forma di fiamma
Lunghezza totale (mm) 77
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 32
Dentatura Taglio speciale INOX
Materiale di taglio HM
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 12.7
Model HF 100 H

Descrizione

Properties: Flame-shaped burr - No designation in accordance with DIN 8032 Advantages: Well suited for working on moulded parts

Numeri di articolo

Numero articolo 1M735771
EAN 4014855276738
UBB 500695747260
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  334170
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.