Frese
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
Fresatura
Frese
0Z224234
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
Klingspor Carbide burr HF 100 H Carbide 12,7X32X6
Aggiungi come preferito
Numero articolo
0Z224234
Forma della testa
A forma di fiamma
Lunghezza totale (mm)
77
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza di lavoro (mm)
32
Dentatura
Acciaio a taglio speciale
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Forma della testa
A forma di fiamma
Lunghezza totale (mm)
77
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza di lavoro (mm)
32
Dentatura
Acciaio a taglio speciale
Materiale di taglio
HM
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
12.7
Marchio
Klingspor
Model
HF 100 H
Type
Carbide Burr
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Properties: Flame-shaped burr - No designation in accordance with DIN 8032 Advantages: Well suited for working on moulded parts
Numeri di articolo
Numero articolo
0Z224234
EAN
4014855276721
UBB
500695747005
UNSPSC
31390000
Nr articolo produttore
334169