text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Carbide burr HF 100 G Carbide 9,6X19X6

Numero articolo 5D789400
Forma della testa Albero appuntito
Lunghezza totale (mm) 64
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 19
Dentatura Acciaio a taglio speciale

Specifiche

Forma della testa Albero appuntito
Lunghezza totale (mm) 64
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 19
Dentatura Acciaio a taglio speciale
Materiale di taglio HM
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 9.6
Forma della testa secondo DIN 8032 SPG
Marchio Klingspor
Model HF 100 G
Type Carbide Burr

Descrizione

Properties: Pointed arch-shaped burr with flattened tip - Designation in accordance with DIN 8032: SPG Advantages: Ideal for chamfering - For deburring bore holes

Numeri di articolo

Numero articolo 5D789400
EAN 4014855276653
UBB 500695746015
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  334164
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.