Frese
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
Fresatura
Frese
8V082205
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
Klingspor Carbide burr HF 100 G Carbide 9,6X19X6
Aggiungi come preferito
Numero articolo
8V082205
Forma della testa
Albero appuntito
Lunghezza totale (mm)
64
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza di lavoro (mm)
19
Dentatura
Taglio speciale INOX
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Forma della testa
Albero appuntito
Lunghezza totale (mm)
64
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza di lavoro (mm)
19
Dentatura
Taglio speciale INOX
Materiale di taglio
HM
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
9.6
Forma della testa secondo DIN 8032
SPG
Marchio
Klingspor
Model
HF 100 G
Type
Carbide Burr
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Properties: Pointed arch-shaped burr with flattened tip - Designation in accordance with DIN 8032: SPG Advantages: Ideal for chamfering - For deburring bore holes
Numeri di articolo
Numero articolo
8V082205
EAN
4014855276660
UBB
500695745850
UNSPSC
31390000
Nr articolo produttore
334163