text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Carbide burr HF 100 F Carbide 9,6X19X6

Numero articolo 7A077979
Forma della testa Albero del naso tondo
Lunghezza totale (mm) 64
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 19
Dentatura Acciaio a taglio speciale

Specifiche

Forma della testa Albero del naso tondo
Lunghezza totale (mm) 64
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 19
Dentatura Acciaio a taglio speciale
Materiale di taglio HM
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 9.6
Forma della testa secondo DIN 8032 RBF
Marchio Klingspor
Model HF 100 F
Type Carbide Burr

Descrizione

Properties: Semi-circular burr - Designation in accordance with DIN 8032: RBF Advantages: Well suited for working on moulded parts

Numeri di articolo

Numero articolo 7A077979
EAN 4014855276578
UBB 500695744291
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  334155
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.