Frese
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
Fresatura
Frese
6P766635
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
Klingspor Carbide burr HF 100 F Carbide 8X20X6
Aggiungi come preferito
Numero articolo
6P766635
Forma della testa
Albero del naso tondo
Lunghezza totale (mm)
65
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza di lavoro (mm)
20
Dentatura
Acciaio a taglio speciale
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Forma della testa
Albero del naso tondo
Lunghezza totale (mm)
65
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza di lavoro (mm)
20
Dentatura
Acciaio a taglio speciale
Materiale di taglio
HM
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
8
Forma della testa secondo DIN 8032
RBF
Marchio
Klingspor
Model
HF 100 F
Type
Carbide Burr
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Properties: Semi-circular burr - Designation in accordance with DIN 8032: RBF Advantages: Well suited for working on moulded parts
Numeri di articolo
Numero articolo
6P766635
EAN
4014855276486
UBB
500695743871
UNSPSC
31390000
Nr articolo produttore
334153