Frese
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
Fresatura
Frese
6W833894
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
Klingspor Carbide burr HF 100 F Carbide 12,7X25X6
Aggiungi come preferito
Numero articolo
6W833894
Forma della testa
Albero del naso tondo
Lunghezza totale (mm)
70
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza di lavoro (mm)
25
Dentatura
Taglio speciale INOX
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Forma della testa
Albero del naso tondo
Lunghezza totale (mm)
70
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza di lavoro (mm)
25
Dentatura
Taglio speciale INOX
Materiale di taglio
HM
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
12.7
Forma della testa secondo DIN 8032
RBF
Marchio
Klingspor
Model
HF 100 F
Type
Carbide Burr
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Properties: Semi-circular burr - Designation in accordance with DIN 8032: RBF Advantages: Well suited for working on moulded parts
Numeri di articolo
Numero articolo
6W833894
EAN
4014855276608
UBB
500695744861
UNSPSC
31390000
Nr articolo produttore
334158