text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Carbide burr HF 100 E Carbide 12,7X22X6

Numero articolo 9P278633
Forma della testa Oval
Lunghezza totale (mm) 67
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 22
Dentatura Taglio speciale INOX

Specifiche

Forma della testa Oval
Lunghezza totale (mm) 67
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 22
Dentatura Taglio speciale INOX
Materiale di taglio HM
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 12.7
Forma della testa secondo DIN 8032 TRE
Marchio Klingspor
Model HF 100 E
Type Carbide Burr

Descrizione

Properties: Drop-shaped burr - Designation in accordance with DIN 8032: TRE Advantages: For milling out fillet welds - Suitable for working on moulded parts

Numeri di articolo

Numero articolo 9P278633
EAN 4014855276790
UBB 500695743202
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  334150
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.