text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Carbide burr HF 100 D Carbide 9,6X8X6

Numero articolo 3H884186
Forma della testa Rotondo/globo
Lunghezza totale (mm) 54
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 8
Dentatura Taglio speciale INOX

Specifiche

Forma della testa Rotondo/globo
Lunghezza totale (mm) 54
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 8
Dentatura Taglio speciale INOX
Materiale di taglio HM
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 9.6
Forma della testa secondo DIN 8032 KUD
Marchio Klingspor
Model HF 100 D
Type Carbide Burr

Descrizione

Properties: Ball-shaped burr - Designation in accordance with DIN 8032: KUD Advantages: For use on contours - For deburring bore holes

Numeri di articolo

Numero articolo 3H884186
EAN 4014855276424
UBB 500695742212
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  334145
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.