text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Carbide burr HF 100 D Carbide 6X4,7X6

Numero articolo 7L051064
Forma della testa Rotondo/globo
Lunghezza totale (mm) 50
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 4.7
Dentatura Taglio speciale INOX

Specifiche

Forma della testa Rotondo/globo
Lunghezza totale (mm) 50
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 4.7
Dentatura Taglio speciale INOX
Materiale di taglio HM
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 6
Forma della testa secondo DIN 8032 KUD
Marchio Klingspor
Model HF 100 D
Type Carbide Burr

Descrizione

Properties: Ball-shaped burr - Designation in accordance with DIN 8032: KUD Advantages: For use on contours - For deburring bore holes

Numeri di articolo

Numero articolo 7L051064
EAN 4014855276370
UBB 500695741636
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  334142
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.