Frese
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
Fresatura
Frese
3L403927
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
Klingspor Carbide burr HF 100 D Carbide 6X4,7X6
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
3L403927
Forma della testa
Rotondo/globo
Lunghezza totale (mm)
50
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza di lavoro (mm)
4.7
Dentatura
Acciaio a taglio speciale
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Forma della testa
Rotondo/globo
Lunghezza totale (mm)
50
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza di lavoro (mm)
4.7
Dentatura
Acciaio a taglio speciale
Materiale di taglio
HM
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
6
Forma della testa secondo DIN 8032
KUD
Model
HF 100 D
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Properties: Ball-shaped burr - Designation in accordance with DIN 8032: KUD Advantages: For use on contours - For deburring bore holes
Numeri di articolo
Numero articolo
3L403927
EAN
4014855276363
UBB
500695741487
UNSPSC
31390000
Nr articolo produttore
334141
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare