Frese
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
Fresatura
Frese
3D938148
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
Klingspor Carbide burr HF 100 C Carbide 9,6X19X6
Aggiungi come preferito
Numero articolo
3D938148
Forma della testa
Cilindro a testa sferica
Lunghezza totale (mm)
64
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza di lavoro (mm)
19
Dentatura
Acciaio a taglio speciale
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Forma della testa
Cilindro a testa sferica
Lunghezza totale (mm)
64
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza di lavoro (mm)
19
Dentatura
Acciaio a taglio speciale
Materiale di taglio
HM
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
9.6
Forma della testa secondo DIN 8032
WRC
Marchio
Klingspor
Model
HF 100 C
Type
Carbide Burr
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Properties: Cylindrical burr with ball end - Designation in accordance with DIN 8032: WRC Advantages: For universal use on surfaces, contours and radiuses
Numeri di articolo
Numero articolo
3D938148
EAN
4014855276318
UBB
500695740646
UNSPSC
31390000
Nr articolo produttore
334137