text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Carbide burr HF 100 C Carbide 8X19X6

Numero articolo 7Q409358
Forma della testa Cilindro a testa sferica
Lunghezza totale (mm) 64
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 19
Dentatura Acciaio a taglio speciale

Specifiche

Forma della testa Cilindro a testa sferica
Lunghezza totale (mm) 64
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 19
Dentatura Acciaio a taglio speciale
Materiale di taglio HM
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 8
Forma della testa secondo DIN 8032 WRC
Marchio Klingspor
Model HF 100 C
Type Carbide Burr

Descrizione

Properties: Cylindrical burr with ball end - Designation in accordance with DIN 8032: WRC Advantages: For universal use on surfaces, contours and radiuses

Numeri di articolo

Numero articolo 7Q409358
EAN 4014855276295
UBB 500695740232
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  334135
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.