text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Carbide burr HF 100 C Carbide 6X18X6

Numero articolo 8K543071
Forma della testa Cilindro a testa sferica
Lunghezza totale (mm) 50
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 18
Dentatura Acciaio a taglio speciale

Specifiche

Forma della testa Cilindro a testa sferica
Lunghezza totale (mm) 50
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 18
Dentatura Acciaio a taglio speciale
Materiale di taglio HM
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 6
Forma della testa secondo DIN 8032 WRC
Marchio Klingspor
Model HF 100 C
Type Carbide Burr

Descrizione

Properties: Cylindrical burr with ball end - Designation in accordance with DIN 8032: WRC Advantages: For universal use on surfaces, contours and radiuses

Numeri di articolo

Numero articolo 8K543071
EAN 4014855276271
UBB 500695739838
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  334133
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.